Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Zambelli Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark 333 (1 Stk. = 2 m) Breite 153 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p4853615
Hersteller:
     Zambelli
Herst.-Nr.:
     158505-AR
EAN/GTIN:
     4250035960503
Suchbegriffe:
Zambelli
Alu
Dachrinnenschutz
Gutter
Alu Dachrinnenschutz Gutter Stark® 333
  • incl. Halter und Klammern
Breite 153 mm -> für Dachrinnen mit abgewickelter Länge 333 mm
Laub, Schnee und Eis sind die Feinde jedes Dachentwässerungssystems. 
Gutter Stark® macht Schluss mit verstopften Dachrinnen und erhöht so den Durchfeuchtungsschutz für das Gebäude. 
Selbst unter subpolaren Bedingungen sorgt der Laubschutz Gutter Stark® für einen ungestörten Ablauf. 
Die geprüfte Alu-Rex-Technologie macht den neuen Dachrinnenschutz zum Vorreiter in Sachen Leistungsfähigkeit. 
Gutter Stark® überzeugt außerdem als Vorfilter bei der Regenwasser-Sammlung.
Das Regenwasser wird von Schmutz befreit und so für die weitere Nutzung aufbereitet.

Weitere Infos zum Gutter Stark findest du hier: 


Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Zambelli
Material:
Aluminium
Gewicht:
300 g
Höhe:
11 mm
Breite:
153 mm
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Stark, 333
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 17,91* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.