| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407087 Herst.-Nr.: 4015000422475 EAN/GTIN: 4015000422475 |
| | |
|
| | |
| Pattex Silikon-Entferner • Pastöser Silikon-Entferner • Zum Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten bis 2 mm • Nicht geeignet für Anwendungen auf Polyamid, Kupfer, Messing sowie weiteren Buntmetallen, Zink, Blei, Eisen und Fliesen mit Eisen- oder Metallpigmenten • Verträglich mit üblichen Bauuntergründen, z. B. Sanitärkeramik, Glas, PVC, Emaille, Acryl Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H228: Entzündbarer Feststoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H228 Entzündbarer Feststoff. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 80 ml | Ausführung: | Silikonentferner |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pattex, 80ml, Tube |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 9,61* | € 12,66* | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 10,01* | € 12,78* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 10,36* | € 13,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,95* | ab € 10,54* | € 13,42* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,04* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 80 Milliliter (ab € 0,12013* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|