Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba Haftschmierstoff 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba Haftschmierstoff 500 ml
Caramba Haftschmierstoff 500 ml
Caramba Haftschmierstoff 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p407039
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     4009076419057
EAN/GTIN:
     4009076419057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Schmierspray
Hochleistungs-Haftschmierstoff • Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen etc. ausgesetzt sind (VKA- Wert: 1700 N) • Beseitigt Knarr- und Quietschgeräusche • Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen • Guter Korrosionsschutz • Temperaturbeständig von –25 °C bis +180 °C • Vielseitig einsetzbares Schmiermittel mit hervorragender Schmiereigenschaft Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray caramba, schmierspray, haftschmierstoff 500ml, Caramba, 500, ml
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,46*
€ 8,65*
4 Tage
81
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 8,77*
2 Tage
108
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 8,79*
6 Tage
108
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 9,09*
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.