Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407011 Herst.-Nr.: 0051111922804 EAN/GTIN: 0051111922804 |
| |
|
| | |
| 3M-Hochleistungs-Dichtband 4412N • Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger • Viskoelastischer Klebstoff • Extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit • Sehr gut temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Gute Lösemittelbeständigkeit • Lackierbar • Wasserdicht • Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen, wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M | Rollenlänge: | 16,5 | Breite: | 76,5 | Farbe: | transparent | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband scotch, dichtband, dichtband weiß, 3M, Hochleistungs-Dichtband, 4412N, 76,2mm, x, 16,5m |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 124,00* | € 151,46* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 85,83* | € 152,77* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 122,98* | € 152,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 125,23* | € 153,80* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 126,70* | € 156,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 17 Meter (ab € 7,23412* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|