Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407010 Herst.-Nr.: 0051111922781 EAN/GTIN: 0051111922781 |
| |
|
| | |
| 3M-Hochleistungs-Dichtband 4412N • Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger • Viskoelastischer Klebstoff • Extrem hohe Haftung, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit • Sehr gut temperatur-, witterungs- und UV-beständig • Gute Lösemittelbeständigkeit • Lackierbar • Wasserdicht • Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen, wie z. B. Metalle, lackierte Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | 3M | Rollenlänge: | 16,5 | Breite: | 50,8 | Farbe: | transparent | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, dichtband weiß 50mm, dichtband scotch, dichtband, 3M, Hochleistungs-Dichtband, 4412N, 50mmx16,5mx2mm |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 73,43* | € 88,68* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 67,04* | € 90,35* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 73,27* | € 90,36* | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 80,80* | € 97,76* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 78,58* | € 100,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 17 Meter (ab € 4,62236* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|