Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nederman Schlauchaufroller H20 für Luft inkl 12m-Schlauch Ø6mm, AG G1/4", Nederman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nederman Schlauchaufroller H20 für Luft inkl 12m-Schlauch Ø6mm, AG G1/4", Nederman
Nederman Schlauchaufroller H20 für Luft inkl 12m-Schlauch Ø6mm, AG G1/4", Nederman
Nederman Schlauchaufroller H20 für Luft inkl 12m-Schlauch Ø6mm, AG G1/4", Nederman
Artikel-Nr.:
     5417S-p406638
Hersteller:
     Nederman
Herst.-Nr.:
     7320170102995
EAN/GTIN:
     7320170102995
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller Typ H20 für Luft • Montage wahlweise an Wand oder Decke, Wandkonsole mit Einrastmechanismus • Trommelarretierung beidseitig 10-fach • Geringe Auszugskraft erforderlich • PVC/PUR-Schlauch mit Knickschutzspirale • Sicherheitsarretierung zuschaltbar für Schlauchwechsel • Gewicht: ca. 5 kg • Recyclingfähiger Materialanteil: 100 % des Gewichts • Betriebsdruck: maximal 12 bar • Temperaturbeständigkeit: bis +60 °C
Weitere Informationen:
Schlauchausfallwinkel:
120 °
Maximale Schlauchaufnahmekapazität:
12 meter
Maximale Umgebungstemperatur:
100 °C
Branche:
Fahrzeugbau
Minimale Medientemperatur:
0 °C
Antistatische Ausführung:
Nein
Schlauchnippelgröße Verteilerseite (Zoll):
1/4 in
Montageart:
Deckenmontage
Schlauchinnendurchmesser Verteilerseite:
6 mm
Anschluss Ausgang:
1/4
Schlauchinnendurchmesser Anschlussseite:
6 mm
Einsatzbereich:
Waschanlagen
Anschlussgröße Anschlussschlauch (metrisch):
6 mm
Wandhalterung schwenkbar:
Ja
Hersteller:
Nederman
Federkraft einstellbar:
Ja
Material Schlauchaufroller:
Kunststoff
Anschluss:
1/4
Länge Anschlussschlauch:
1 mm
Trommel kugelgelagert:
doppelt
Höhe:
315 mm
Anschlussgröße Anschlussschlauch (Zoll):
1/4 in
Schlauchaufbewahrung:
lagenweise
Tiefe:
350 mm
Maximale Medientemperatur:
60 °C
Schlauchführung:
lagenweise
Schlauchpaket:
Ja
Länge:
12
Schlauchmaterial:
Polyurethan (PUR)
Schnappbefestigung:
Ja
Ausführung:
mit Schlauch
Sicherheitsverriegelung:
Ja
Deckenhalterung schwenkbar:
Nein
Maximaler Betriebsdruck (PN):
12 bar
Abklappsperre:
Ja
Einsatzmedium:
Luft
Schlauchlänge:
12 m
Breite:
170
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,06*
€ 224,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 212,85*
€ 240,62*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,99*
€ 242,08*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 220,77*
€ 246,51*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 222,17*
€ 249,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,35*
€ 281,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.