Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"
Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"
Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"
Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"
Riegler Filterregler multifix mitManometer BG1 0,5-10bar G3/8"
Artikel-Nr.:
     5417S-p406493
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100474
EAN/GTIN:
     4047322344883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Filterregler, Serie multifix, mit Polycarbonatbehälter und Manometer • Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Kombination mit Zentrifugalabscheider • halbautomatisches Ablassventil • Mit Manometer • Material Gehäuse: Zink-Druckguss, bei G 1": Aluminium • Material Behälter: Polycarbonat • Material Federhaube: POM-Messing • Material Dichtung: NBR • Porenweite im Filterelement: 5 µm, bei G 1": 40 µm • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar • Druckbereich: 0,5–10,0 bar • Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) • Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Weitere Informationen:
Eingangsdruck mit automatischer Entleerung max.:
16 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Eingangsdruck Metallbehälter:
16 bar
Gewinde:
G 3/8
Gesamthöhe:
192 mm
Eingangsdruck Handablass:
16 bar
Breite:
47,8
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Bauart:
Baugröße 1
Ausgangsdruck Regelbereich:
0,5 bis 10,0
Anschlussgewinde:
G 3/8
Eingangsdruck Kunststoffbehälter:
16 bar
Umgebungstemperatur Metallbehälter:
60 °C
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Mit Manometer:
Ja
Regelbereich max.:
10 bar
Ablass:
halbautomatisch
Federhaube:
POM-Messing
Umgebungstemperatur Kunststoffbehälter:
60 °C
Filterfeinheit:
5 µm
Ablassventil:
halbautomatisch
Regelbereich min.:
0.5 bar
Baugröße:
1
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Dichtmaterial:
NBR
Eingangsdruck max.:
16 bar
Durchfluss:
2.000 l/min
Mediumstemperatur max.:
60 °C
DN:
10
Porenweite Filterelement (Filterfeinheit):
5 µm
Gesamtbreite:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftregler, Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, filterregler riegler 05-10bar, druckminderer, druckminderer 3/8", Serie, Manometer,, FRL-Druckaufbereitungsgeräte, »multifix«, Polycarbonatbehälter, Manometer
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 31,14*
€ 37,27*
4 Tage
22
1
€ 4,79*
ab € 32,21*
€ 38,47*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 32,12*
€ 38,50*
4 Tage
375
1
€ 4,30*
ab € 32,36*
€ 39,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,77*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,32*
Zubehör
Riegler
KP 11 Z
ab € 1,61*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,27*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,11*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,33*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-HA
ab € 8,75*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 28,89*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.