Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"
Riegler Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG1 G3/8"
Artikel-Nr.:
     5417S-p406490
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100513
EAN/GTIN:
     4047322344180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter, Serie multifix, mit Polycarbonatbehälter • Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement • Halbautomatisches Ablassventil • Material Gehäuse: Zink-Druckguss (Aluminium bei Ausführung G 1) • Material Behälter: Polycarbonat • Porenweite im Filterelement: 5 µm (40 µm bei Ausführung G 1) • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar • Eingangsdruck: max. 16 bar (Polycarbonatbehälter) • Mediums- und Umgebungstemperatur: max. 60 °C
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
152,1 mm
Durchflusswertmessung:
bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Anschlussgewinde:
G 3/8 Zoll
Eingangsdruck max.:
16
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Ausgangsdruck Regelbereich:
16
Mit Manometer:
Nein
Durchflussmessung bei Eingangsdruck:
16 bar
Ablassventil:
halbautomatisch
Baugröße:
1
Durchfluss:
2100
DN:
10
Behälter:
Polycarbonatbehälter
Gesamtbreite:
47,8 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Kondensatablass:
halbautomatisch
Gewinde:
G 3/8
Filterfeinheit:
5
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 19,25*
6 Tage
2
€ 4,79*
ab € 15,53*
€ 19,79*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 19,82*
5 Tage
59
€ 4,30*
ab € 16,10*
€ 20,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,31*
€ 21,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,07*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,24*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,25*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,13*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.