| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1667228 Herst.-Nr.: 4013311330526 EAN/GTIN: 4013311330526 |
| | |
|
| | |
| Caramba TG 20 Kraftreiniger • Klarer, grüner, flüssiger Spezialreiniger von hoher Konzentration • Hohe Reinigungskraft und Materialschonung • Unempfindlich gegenüber Kälte und Wärm • Optimal geeignet zur Entfettung von Metallteilen sowie zur Innenreinigung von Flug- und Fahrzeugen • Reinigt Fliesen, Kacheln, Badewannen, Kunststoffmöbel, Spiegel, Glas, Türen, Rauchfänge, Metalloberflächen, Lichtkörper, Luftfilter, Lampen, Kunststoffbeläge, Kücheneinrichtungen, Kühlschränke, Fenster, gestrichene Oberflächen, Wände, Maschinen und Werkzeuge • Entfernt Öl, Fett, Wachs, Seife, Tinte, Ruß, Nikotin, Insekten und vieles andere mehr Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger caramba 10 l, caramba industriereiniger, industriereiniger, Caramba, TG, 20, Kraftr., 10L, Kanister |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 55,66* | € 73,00* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 57,75* | € 73,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,54* | € 99,35* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,21* | € 164,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 5,566* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|