Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Bremsenreinigerspray 500mlfficient EE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-COLL Bremsenreinigerspray 500mlfficient EE
E-COLL Bremsenreinigerspray 500mlfficient EE
E-COLL Bremsenreinigerspray 500mlfficient EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1667209
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784567404
EAN/GTIN:
     4317784567404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
bremsenreiniger spraydose 500ml e-c...
bremsenreiniger
bremsenreiniger 500ml
Bremsenreiniger EFFICIENT EE • Flüchtiger Schnell-Entfetter und Bremsenreiniger • Auf Kohlenwasserstoff-Basis • Reinigt rückstandsfrei • Schützt gegen Nachrosten • Hohe Reinigungswirkung, niedrige Verdunstungszahl • Frei von aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffen • Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsklötzen, Federn, Backen, Kupplungen, Belägen, Druckplatten und Kupplungsteilen allgemein, Getriebe, Vergaser, Benzinpumpen, Motorteile usw Hinweis: Auf Kunststoff- und Lackverträglichkeit durch Vorversuch prüfen. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Bremsenreinigerspray, 500mlfficient, EE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,59*
2 Tage
94
12
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,62*
1 Tag
4284
12
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,0049* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 43,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.