Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNO Folienband Duo Easy+240 100 100mm x 25m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
HANNO Folienband Duo Easy+240 100 100mm x 25m
HANNO Folienband Duo Easy+240 100 100mm x 25m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4027713015516
EAN/GTIN:
     4027713015516
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
fugenband
Hanno-Folienband Duo Easy+240 • Ift-Zertifiziert, RAL-Zertifiziert • Feuchtevariabler sd-Wert • Geeignet für Sanierung und Neubau • Hohe Klebekraft des Befestigungsstreifens auf allen Arten von Fensterrahmen und auf verschiedenen Mauerwerksuntergründen • Bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar • Überputz- bzw. überstreichbar • Dehnfähig
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Rollenlänge:
25
Breite:
100
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: HANNO, Folienband, Duo, Easy+240, 100, 100mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 54,84*
€ 68,27*
7 Tage
4
4
€ 6,99*
ab € 56,01*
€ 68,36*
2 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 68,98*
7 Tage
4
4
Frei Haus
ab € 58,12*
€ 71,83*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 68,27*
€ 81,24
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 66,44*
€ 79,06
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 65,10*
€ 77,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 54,84*
€ 65,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 2,1936* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 273,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.