Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schlauchpaket MB EVO 25/4 m, DØ 1,0mm, orig. BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schlauchpaket MB EVO 25/4 m, DØ 1,0mm, orig. BINZEL
ELMAG Schlauchpaket MB EVO 25/4 m, DØ 1,0mm, orig. BINZEL
ELMAG Schlauchpaket MB EVO 25/4 m, DØ 1,0mm, orig. BINZEL
ELMAG Schlauchpaket MB EVO 25/4 m, DØ 1,0mm, orig. BINZEL
Artikel-Nr.:
     5417S-p1665548
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59327
EAN/GTIN:
     9004853593277
Suchbegriffe:
ELMAG
Schlauchpaket
MB
EVO
  • Belastung: 230 A / CO2 200 A / Mischgas M21
  • ED: 60 %
  • Draht-Ø: 0,6-1,4 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1
Material:
Stahl
Gewicht:
2750
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Suchbegriffe: 25/4, m,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 117,08*
€ 144,98*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 150,50*
€ 184,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.