| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1382449 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4002829855942 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasenmäher für Einsätze im privaten sowie auch professionellen Bereich, die flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern. Mit dem 2 x 18 Volt-Akku-System von DOLMAR profitieren Sie doppelt: Einfach zwei 18 Volt-Akkus in die beiden vorhandenen Einschubschächte einsetzen und die gleiche Power nutzen wie bei einem 36 Volt-Gerät. Lieferung ohne Akku und LadegerätRandnahes Mähen durch nach innen versetzte RäderFüllstandsanzeige am Fangkorb zeigt zuverlässig an, wann der Fangkorb entleert werden sollteErgonomischer Holm für bequemes ManövrierenKompaktes Staumaß durch faltbaren Holm für platzsparende LagerungPraktischer in die Haube integrierter Tragegriff für bequemen Transport Weitere Informationen: | | Gewicht mit Akkupack: | 15 | max. Schnitthöhe: | 25 | Hersteller: | Makita | Schneidsystem: | Kunststoffmesser | Gewicht: | 15 | Volumen Fangeinrichtung: | 40 l | Schnittbreite: | 38 cm | Schnitthöhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,33* | € 81,76* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 166,21* | € 207,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|