Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, Ø 10x6,5, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, Ø 10x6,5, 3 m
Riegler Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, Ø 10x6,5, 3 m
Riegler Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, Ø 10x6,5, 3 m
Riegler Spiralschlauch, Verschraubung, Knickschutz, PU, G 1/4, Ø 10x6,5, 3 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348654
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322633062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftspiralschlauch
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Spiralschlauch, Verschraubung und Knickschutzfeder, PU, G 1/4, Schlauch-Ø 10x6,5, PN bei 23 °C max. 11 bar, Länge 3,0 m

In Standardausführung und in gewebeverstärkter Ausführung für höhere Drücke.

Der äußerst elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine ähnliche Rückholkraft wie der herkömmliche Polyamid-Spiralschlauch, neigt jedoch weniger zur Schleifenbildung und hat eine deutlich höhere Abriebfestigkeit.

Die Gefahr des Verkratzens von lackierten oder empfindlichen Oberflächen ist somit geringer.

Der Schlauch ist extrem flexibel und knickfest.

Weitere Informationen:
Schlauchlänge:
3
Hersteller:
Riegler
Außendurchmesser:
10
Gewinde:
G 1/4
Arbeitslänge:
3 m
Innendurchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
äußerer Windungs-Ø:
69 mm
Windungen:
16
max. Betriebsdruck bei 23 °C:
11 bar
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Material Decke:
Polyurethan (PUR)
Material Seele:
Polyurethan (PUR)
Grundpreis:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 28,47*
€ 35,03*
2 Tage
1261
1
€ 8,50*
ab € 27,58*
€ 36,21*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 30,19*
€ 39,31*
2 Tage
1261
1
€ 6,80*
ab € 30,35*
€ 39,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,27*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.