Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA
Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA
Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA
Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA
Riegler Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter, Sichtrohr, BG 1, G 3/8, VA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1348361
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047322627696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinfilter
Mikrofilter
Submikrofilter
Glas-Mikrofaserfilter
Mikrofilter »FUTURA«, Metallbehälter u. Sichtrohr, 0,01 µm, BG 1, G 3/8, PE 1,5 - 16 bar, Temp. -10°C bis 50°C, Kondensatablass VA

Mikrofilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.

Der Mikrofilter dient zum Ausscheiden von festem Öl, Wasser und Feststoffverunreinigungen bis zu 0,01 µm aus Druckluft und Gasen.

Weitere Informationen:
Gehäuse:
PA66 GF60
Gewinde:
G 3/8
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Eingangsdruck min.:
1,5 bar
Kondensatablass:
vollautomatisch
Filterfeinheit:
0,01 µm
Eingangsdruck max.:
16 bar
Baugröße:
1
Durchfluss:
350 l/min
Behälter:
Metallbehälter mit Sichtrohr
Hersteller:
Riegler
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserfilter, glas mikrofaserfilter, Riegler, »FUTURA«,, Metallbehälter,, Sichtrohr,, BG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 92,12*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,68*
€ 94,67*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 78,56*
€ 97,00*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 78,92*
€ 97,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 104,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.901
ab € 42,18*
Zubehör
Riegler
H 850
ab € 0,0678*
Zubehör
Riegler
DAF 1
ab € 11,73*
Zubehör
Riegler
DM 34
ab € 53,42*
Zubehör
Riegler
M 23/70
ab € 0,431*
Zubehör
Riegler
MF 14
ab € 20,64*
Zubehör
Riegler
MF 14-NC-A
ab € 48,40*
Zubehör
Riegler
BSF 14-NC-A
ab € 36,91*
Zubehör
Riegler
BSF 14
ab € 5,51*
Zubehör
Riegler
BSF 14-A
ab € 21,89*
Zubehör
Riegler
KP 100
ab € 0,0204*
Zubehör
Riegler
WK 100
ab € 2,26*
Zubehör
Riegler
WK 101-14
ab € 19,50*
Zubehör
Riegler
WK 101-38
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.