| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1242040 Herst.-Nr.: 946029 EAN/GTIN: 4251314726414 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Für die nichtsichtbare Befestigung von seitlich genuteten Terrassendielen
- Kontaktieren Sie unbedingt Ihren Holzhändler falls sich Fragen zur Nutgeometrie ergeben
- Einfache und zeitsparende Montage
- Gleichmäßiges Fugenbild: automatischer Abstand von 6 mm
- Nachjustieren oder austauschen der Dielen jederzeit möglich
- Konstruktiver Holzschutz wird unterstützt
- Witterungsbeständig
- Klemmplattenmaße: 30 x 22 x 1,5 mm
Nutgeometrie Der Systemhalter EVO Light gerade enthält eine gerade Edelstahl-Platte für Dielen mit gerader Nutgeometrie mit einer Nutwangenstärke von 2 bis 9 mm. Genaue Vorgaben zur Nutgeometrie können Sie dem Produktdatenblatt entnehmen. *Die Schraube ist im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Eurotec | Höhe: | 21 | Breite: | 15 | Länge: | 24 | Werkstoff: | Hartkunststoff / PP-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Systemhalter, EVO, Light, gerade*, inkl. |
| | |
| |