Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5x33,5mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5x33,5mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5x33,5mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Eurotec Profilbohrschraube DiLo 5x33,5mm Zylinderkopf Torx Edelstahl 1.4006 doppelt passiviert
Artikel-Nr.:
     5417S-p1241774
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111861
EAN/GTIN:
     4250207482093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Bohrschraube DiLo

Edelstahl gehärtet

  • Nichtrostender Stahl nach DIN 10088
  • Für stark gerbstoffhaltige Hölzer wie Eiche, Merbau, Cumarú, Robinie etc. ungeeignet
  • Kein Schlagen der Schraube durch TX-Antrieb
  • Ungeeignet für chlorhaltige Umgebungen
  • Nicht säurebeständig
Weitere Informationen:
Schaftfräsrippen:
Nein
Zulassung:
ETA-11/0024
Antriebsgröße:
25
Spitze:
Bohrspitze
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser:
7,5
Klemmstärke:
mind. 25
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
25,5
Antrieb:
Torx
Spitzengeometrie:
Type BS
Unterkopfgewinde:
Nein
Ausführung:
Bohrschraube
Schneidkerbe:
Nein
Oberfläche:
doppelt passiviert
Unterkopffräsrippen:
Nein
Dielenstärke min.:
25
Werkstoff:
1.4006
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
33,5 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Profilbohrschraube, DiLo, 5x33,5mm, Zylinderkopf, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,093*
€ 0,1893*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,0933*
€ 0,1893*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1425*
€ 0,16958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.