Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Kork-Pad Abstandhalter 60 x 60 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Kork-Pad Abstandhalter 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Kork-Pad Abstandhalter 60 x 60 x 3 mm
Eurotec Kork-Pad Abstandhalter 60 x 60 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1234665
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945397
EAN/GTIN:
     4250207477808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Terrassen-Unterbau

Kork-Pad ist ein nachhaltiges ökologisches Naturprodukt!

Unser Kork-Pad Abstandhalter dient dem konstruktiven Holzschutz, indem er einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Fundament/Untergrund gewährleistet. Verfügbar sind unsere Kork-Pads in drei verschiedenen Größen. Die verfügbaren Materialstärken sind 3 mm, 6 mm und 10 mm.

Durch unser Kork-Pad werden die Lasten der Unterkonstruktion gleichmäßig verteilt. Ein weiterer Vorteil ist die mögliche Höhennivellierung der Unterkonstruktion.

Eigenschaften und Vorteile

  • Wasserabweisend (hydrophob), feuchtigkeitsresistent
  • Enthält kein PAK (giftiger, krebserregender Weichmacher in Gummi)
  • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen und verrottet nicht
  • Isoliert Wärme, Geräusche und Schwingungen, wirkt trittschalldämmend und ist rutschsicher
  • Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Bakterien und Keime
  • Hohe Tragfähigkeit, Druckstabilität und dehnt sich nicht aus
  • Schwer entflammbar (Brandklasse B2)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Breite:
70
Stärke:
3
Länge:
70
Weitere Suchbegriffe: terrassen unterbau, Eurotec, Kork-Pad, Abstandhalter, 60, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.