Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Adapter für Quattro-Lager Ø 180 h 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Adapter für Quattro-Lager Ø 180 h 20 mm
Eurotec Adapter für Quattro-Lager Ø 180 h 20 mm
Eurotec Adapter für Quattro-Lager Ø 180 h 20 mm
Eurotec Adapter für Quattro-Lager Ø 180 h 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1234366
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945342
EAN/GTIN:
     4250207483984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Terrassen-Unterbau
terrassen unterbau

Es besteht die Möglichkeit einen oder mehrere Adapter für unser Quattro-Lager zu verwenden

  • Zusätzliche Lagererhöhung: 20 mm
  • Teilbar
  • Stapelbar

* Die angegebenen Werte der Tragfähigkeit stellen empfohlene Werte dar. Bei diesen Belastungen verformen sich die nur um ca. 2 mm. Die Tragfähigkeit bis zum Bruch ist um ein Vielfaches höher.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Eurotec
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Eurotec, Adapter, für, Quattro-Lager, Ø, 180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.