Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50 cm


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Schöller Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50 cm
Schöller Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50 cm
Schöller Universalbindetücher verstärkt, grau 40x50 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260589111108
EAN/GTIN:
     4260589111108
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universal-Bindevlies, doppellagig • Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, grau • Verstärkte und doppellagige Struktur • Oberseite 100 % fusselfrei • Mittig längs perforiert • Hohe Aufnahmekapazität • Für schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden • Effizientes Abtrocknen der Oberfläche Hinweis: Für die Aufnahme von Gefahrstoffen, aller auslaufenden Flüssigkeiten, auch Säuren und Laugen. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional zur Dicke des Bindevlieses.
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
100
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Schöller
Farbe:
grau
Ausführung:
verstärkt
Länge:
400 m
Breite:
500 mm
Flüssigkeitsaufnahme:
85
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Schöller, Universalbindetücher, verstärkt,, grau, 40x50, cm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Blatt
€ 4,90*
ab € 0,83*
€ 1,03*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8818*
€ 1,1018*
34 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,91*
€ 1,13*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,86*
€ 74,66*
9 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,01*
€ 76,25*
Menge:  Blatt  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Blatt
ab 200 Blätter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Blatt
ab 30000 Blätter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Blatt
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.