Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller Ölbindetücher, verstärkt blau 40x50cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schöller Ölbindetücher, verstärkt blau 40x50cm
Schöller Ölbindetücher, verstärkt blau 40x50cm
Schöller Ölbindetücher, verstärkt blau 40x50cm
Schöller Ölbindetücher, verstärkt blau 40x50cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260589110453
EAN/GTIN:
     4260589110453
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Bindevlies, doppellagig • Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, blau • Oberseite fusselfrei • Hohe Aufnahmekapazität Hinweis: Zur Aufnahme von Öl und Kraftstoffen, nimmt keine wässrigen Lösungen auf.
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
100
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Schöller
Farbe:
blau
Ausführung:
verstärkt
Länge:
400 m
Breite:
500 mm
Flüssigkeitsaufnahme:
85
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Schöller, Ölbindetücher,, verstärkt, blau, 40x50cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,13*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,60*
€ 120,904
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 101,09*
€ 120,2971
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 97,39*
€ 115,8941
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,83*
€ 111,6577
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,47*
€ 106,4693
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 88,34*
€ 105,1246
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,13*
€ 92,9747
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.