Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schöller Sorbents-Matten, einlagig, heavy weight, 40x50 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schöller Sorbents-Matten, einlagig, heavy weight, 40x50 cm
Schöller Sorbents-Matten, einlagig, heavy weight, 40x50 cm
Schöller Sorbents-Matten, einlagig, heavy weight, 40x50 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1230830
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260589110422
EAN/GTIN:
     4260589110422
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Bindevlies, einlagig • Material: Polypropylen-(PP-)Bindevlies, weiß • Hohe Aufnahmekapazität Hinweis: Zum Trennen von Öl-Wasser-Gemischen. Schnelle Aufnahme bei Leckagen, effizientes Abtrocknen der Oberfläche. Präventiv und im Notfall einsetzbar.
Weitere Informationen:
Anzahl Tücher:
100
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Schöller
Länge:
400 m
Breite:
500 mm
Flüssigkeitsaufnahme:
108
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, ölbindevlies matte, öl aufsaugtuch, Schöller, Sorbents-Matten,, einlagig,, heavy, weight,, 40x50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6587* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,52*
€ 108,9088
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 85,34*
€ 101,5546
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,42*
€ 92,1298
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 76,30*
€ 90,797
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 70,46*
€ 83,8474
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,57*
€ 82,7883
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 68,91*
€ 82,0029
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,87*
€ 78,3853
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.