| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1174732 Herst.-Nr.: 103813 EAN/GTIN: 5411183013780 |
| | |
|
| | |
| Sanitärdichtmasse Silirub S • Hochwertiger, dauerelastischer, 1-komponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Sehr gut verarbeitbar • Universell anwendbar • Farbecht, witterungs- und UV-beständig • Typischer Essiggeruch • Nach Aushärtung dauerelastisch • Nicht ölbeständig • Zur Fugenabdichtung in Sanitärräumen und Küchen • Zur Abdichtung in Kühlräumen und im Containerbau • Zur Abdichtung in Luftzirkulationssystemen Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält: 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Farbe nach Aushärtung: | schwarz | Farbton: | schwarz | Hersteller: | Soudal | Farbe: | schwarz | Grundpreis: | Ja | Typ: | S | Inhalt: | 300 ml ml | Ausführung: | Universalsilikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silicon, Silikon, soudal silikon schwarz, sanitär silicon, sanitärsilicon schwarz, Soudal, Silirub, S, Sanitärdicht-, masse, 300ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 5,92* | | | | | 8 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,55* | € 5,94* | | | | | 15 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 4,42* | € 5,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,31* | € 6,27* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | € 6,99* | ab € 5,18* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01437* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|