Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUTOSOL Schweißnaht Beize Flasche 500 ml


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
AUTOSOL Schweißnaht Beize Flasche 500 ml
AUTOSOL Schweißnaht Beize Flasche 500 ml
AUTOSOL Schweißnaht Beize Flasche 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1150893
Hersteller:
     AUTOSOL
Herst.-Nr.:
     4004982340013
EAN/GTIN:
     4004982340013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beize
Holzbeize
Pastellbeize
beize
Schweißnaht-Beize • Entfernt selbst hartnäckigste Anlauffarben im Bereich geschweißter Edelstahl-Verbindungen • Verbessert das Erscheinungsbild der behandelten Oberfläche • Stellt die volle Korrosionsbeständigkeit wieder her Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
0,5 l
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: AUTOSOL, Schweißnaht, Flasche, 500, ml
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 8,18*
€ 11,24*
3 Tage
799
6
€ 6,99*
ab € 8,49*
€ 11,31*
1 Tag
12
6
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 11,58*
28 Tage
12
6
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 11,62*
2 Tage
12
6
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 11,62*
Menge:  Flaschen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Flasche
ab 150 Flaschen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Flasche
ab 300 Flaschen
€ 9,33*
€ 11,10
pro Flasche
ab 18000 Flaschen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,01636* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 67,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.