| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1150842 Herst.-Nr.: 309517 EAN/GTIN: 4025109026825 |
| | |
|
| | |
| Butylband Alu ME402 • Einseitig selbstklebendes Band zur Abdichtung, Reparatur oder Sanierung • Haftet ohne Primer auf vielen Untergründen (in manchen Fällen ist ein entsprechender Primer erforderlich) • Dauerhaft UV- und witterungsbeständige Oberfläche • Luft- und wasserdampfdiffusionsdicht • Für Anschlüsse, Nähte, Stöße, Überlappungen, falls eine luft- und wasserdampfdiffusionsdichte Abdichtung erforderlich • Für den Innen- und Außenbereich Weitere Informationen: | | Hersteller: | ILLBRUCK | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Butyl-Band, Butylband, Dichtband, Dichtungsband, Flachdichtungsband, Fensterdichtung, dichtband 25 m rolle, alu klebeband, dichtband 60mm, Illbruck, ME402, 60X0.7MM, BUTYLBAND, ALU, 25m |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 4 | | € 4,90* | ab € 25,30* | € 32,38* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,54* | € 33,85* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 34,21* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 27,0548* | € 34,7848* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 28,10* | € 35,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,012* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 129,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|