Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/4-7 ; XS ; anthr. 9m/RL 3RL/KTN


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/4-7 ; XS ; anthr. 9m/RL 3RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/4-7 ; XS ; anthr. 9m/RL 3RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050488
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     319564
EAN/GTIN:
     4025109060157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP652 trioplex + 72/4-7 ; XS ; anthr. 9m/RL 3RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
72
Fugenbreite:
4-7
Fugentiefe/-breite:
72/4-7
Hersteller:
Illbruck
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
9 m
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP652, trioplex, +, 72/4-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 1.500 Spulen
1 Spule enthält 9 Meter (ab € 4,23778* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Spulen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Spulen
€ 49,18*
€ 58,52
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 47,68*
€ 56,74
pro Spule
ab 12 Spulen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Spule
ab 30 Spulen
€ 44,42*
€ 52,86
pro Spule
ab 75 Spulen
€ 44,37*
€ 52,80
pro Spule
ab 1500 Spulen
€ 38,14*
€ 45,39
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.