Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 58/4-7 ; XS ; anthr. 9 m/RL 4RL/KTN


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 58/4-7 ; XS ; anthr. 9 m/RL 4RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 58/4-7 ; XS ; anthr. 9 m/RL 4RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050486
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     319562
EAN/GTIN:
     4025109060133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
illbruck TP652 trioplex + 58/4-7 ; XS ; anthr. 9 m/RL 4RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
58
Fugenbreite:
4-7
Fugentiefe/-breite:
58/4-7
Hersteller:
Illbruck
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
9 m
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP652, trioplex, +, 58/4-7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 2.000 Spulen
1 Spule enthält 9 Meter (ab € 3,56445* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Spulen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Spulen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Spule
ab 8 Spulen
€ 39,49*
€ 46,99
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Spule
ab 40 Spulen
€ 36,75*
€ 43,73
pro Spule
ab 100 Spulen
€ 36,71*
€ 43,68
pro Spule
ab 2000 Spulen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.