Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/15-30 ; XL ; anthr. 3m/RL 3RL/KTN


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/15-30 ; XL ; anthr. 3m/RL 3RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 72/15-30 ; XL ; anthr. 3m/RL 3RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050485
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     318088
EAN/GTIN:
     4025109039276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP652 trioplex + 72/15-30 ; XL ; anthr. 3m/RL 3RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
72
Fugenbreite:
15-30
Fugentiefe/-breite:
72/15-30
Hersteller:
Illbruck
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP652, trioplex, +, 72/15-30
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
9
pro Meter
€ 8,50*
ab € 25,53*
€ 32,16*
Lager 5417
3
pro Spule
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 33,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Spulen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Spule
ab 30 Spulen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Spule
ab 75 Spulen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Spule
ab 1500 Spulen
€ 25,46*
€ 30,30
pro Spule
1 Spule enthält 3 Meter (ab € 8,48667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Spulen
Mindestbestellmenge: 3 Spulen ( entspricht € 101,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.