Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/10-20 ; L ; anthr. 5m/RL 3RL/KTN


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/10-20 ; L ; anthr. 5m/RL 3RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/10-20 ; L ; anthr. 5m/RL 3RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050473
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     311621
EAN/GTIN:
     4025109025590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP652 trioplex + 77/10-20 ; L ; anthr. 5m/RL 3RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugenbreite:
10-20
Fugentiefe/-breite:
77/10-20
Hersteller:
Illbruck
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Fugentiefe:
77
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP652, trioplex, +, 77/10-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 1.500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 10,402* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Spulen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Spulen
€ 62,18*
€ 73,99
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 61,31*
€ 72,96
pro Spule
ab 9 Spulen
€ 60,96*
€ 72,54
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 59,03*
€ 70,25
pro Spule
ab 30 Spulen
€ 57,91*
€ 68,91
pro Spule
ab 75 Spulen
€ 57,88*
€ 68,88
pro Spule
ab 1500 Spulen
€ 52,01*
€ 61,89
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.