Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/8-15 ; M ; anthr. 6m/RL 3RL/KTN


Menge:  Spulen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/8-15 ; M ; anthr. 6m/RL 3RL/KTN
Illbruck Fugen-Dichtband TP652 trioplex + 77/8-15 ; M ; anthr. 6m/RL 3RL/KTN
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050470
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     311617
EAN/GTIN:
     4025109025552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP652 trioplex + 77/8-15 ; M ; anthr. 6m/RL 3RL/KTN
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
77
Fugenbreite:
8-15
Fugentiefe/-breite:
77/8-15
Hersteller:
Illbruck
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP652, trioplex, +, 77/8-15
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
18
pro Meter
€ 8,50*
ab € 5,5617*
€ 7,3417*
Lager 5417
3
pro Spule
€ 4,90*
ab € 33,68*
€ 43,88*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Spulen
€ 43,88*
€ 52,22
pro Spule
ab 6 Spulen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Spule
ab 12 Spulen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 40,16*
€ 47,79
pro Spule
ab 30 Spulen
€ 38,86*
€ 46,24
pro Spule
ab 60 Spulen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Spule
ab 75 Spulen
€ 37,98*
€ 45,20
pro Spule
ab 9000 Spulen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Spule
1 Spule enthält 6 Meter (ab € 5,61334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Spulen
Mindestbestellmenge: 3 Spulen ( entspricht € 131,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.