Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 14/4-10 anthr. 5,8m/RL 21RL/KTN bsth


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 14/4-10 anthr. 5,8m/RL 21RL/KTN bsth
Illbruck Fugen-Dichtband TP602 illmod max 14/4-10 anthr. 5,8m/RL 21RL/KTN bsth
Artikel-Nr.:
     5417S-p1050462
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     391950
EAN/GTIN:
     4025109067316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
illbruck TP602 illmod max 14/4-10 anthr. 5,8m/RL 21RL/KTN bsth
Weitere Informationen:
Fugentiefe:
14
Fugenbreite:
4-10
Fugentiefe/-breite:
14/4-10
Typ:
Fugendichtband
Farbe:
anthrazit
Grundpreis:
Ja
Meter per Rolle:
5,8 m
Hersteller:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Illbruck, Fugen-Dichtband, TP602, illmod, max, 14/4-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 10.500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Rollen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Rolle
ab 42 Rollen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Rolle
ab 63 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 105 Rollen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
ab 210 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 525 Rollen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Rolle
ab 10500 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.