Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 25-28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 25-28 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 25-28 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 25-28 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1029482
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 K-E
EAN/GTIN:
     4047322177504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt, Chrom III-beschichtet, Spannbereich 25,0 - 28,0 mm

Schnelle und sichere Montage durch einfaches Zusammendrücken der beiden Profile.

Weitere Informationen:
Spannbereich max.:
28 mm
Spannbereich min.:
25 mm
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
€ 4,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
5 Tage
131
1
€ 4,30*
ab € 0,22*
€ 0,41*
2 Tage
1310
10
€ 8,50*
ab € 0,242*
€ 0,412*
3 Tage
131
10
€ 6,80*
ab € 0,25*
€ 0,42*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.