Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 17-20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 17-20 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 17-20 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line« Stahl verz., Spannbereich 17-20 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1029479
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 G-E
EAN/GTIN:
     4047322177474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt, Chrom III-beschichtet, Spannbereich 17,0 - 20,0 mm

Schnelle und sichere Montage durch einfaches Zusammendrücken der beiden Profile.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Spannbereich max.:
20 mm
Spannbereich min.:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 17-20mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 2-Ohr-Schlauchklemme »blow line«, Stahl verzinkt,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,24*
6 Tage
412
1
€ 4,30*
ab € 0,142*
€ 0,277*
3 Tage
4120
10
€ 8,50*
ab € 0,177*
€ 0,297*
3 Tage
412
1
€ 6,80*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.