Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Handmonokular vario Plus 8 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach Handmonokular vario Plus 8 x 20mm
Eschenbach Handmonokular vario Plus 8 x 20mm
Eschenbach Handmonokular vario Plus 8 x 20mm
Eschenbach Handmonokular vario Plus 8 x 20mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1027394
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     4026158139801
EAN/GTIN:
     4026158139801
Suchbegriffe:
Handmonokular
Handmonokular vario PLUS • Als Handmonokular oder Stand-Mikroskop/-Lupe einsetzbar • Kepler-Dachkant-Prismen-System, vollvergütet • Achromatische Linse aus hochwertigem Silikat • Staubgeschütztes Leichmetallgehäuse • Vergrößerung Standlupe allein: 3 x • Vergrößerung Monokular mit Standlupe: 24 x Lieferung: Mit Tragekordel, im Etui.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Sehwinkel:
7 °
Sehfeld:
125 / 1000 mm
Arbeitsabstand:
ab 300 mm
Vergrößerung:
8 x 20
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach, vario, Plus, 8, x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 244,09*
€ 270,87*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 247,69*
€ 272,04*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 255,73*
€ 280,65*
€ 4,80*
ab € 282,56*
€ 309,55*
€ 4,80*
ab € 283,24*
€ 309,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,42*
€ 315,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.