Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-COLL Brennspiritus, 1 l Flasche, EE


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
E-COLL Brennspiritus, 1 l Flasche, EE
E-COLL Brennspiritus, 1 l Flasche, EE
E-COLL Brennspiritus, 1 l Flasche, EE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011150
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784564991
EAN/GTIN:
     4317784564991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Spiritus
Brennspiritus
brennspiritus
Brennspiritus EE • Hoher Alkoholanteil • Silikonfrei • 94 % Vol. Ethylalkohol • Leicht entzündlich • Zur Verdünnung von Lacken, als Lösungsmittel und Frostschutz • Zum Reinigen und Entfetten von Glas, Kunststoff, Chrom, Gummi • Als Frostschutzmittel in Scheibenwaschanlagen (1:2) Hinweis: Etikett auf dem Kanister nur in deutsch Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
1 l
Ausführung:
Brennspiritus
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: E-COLL, Brennspiritus,, 1, l, Flasche,, EE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 4,93*
€ 5,87
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.