Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONAX Klebstoff Rest- Entferner m. EasySpray 400 ml


Menge:  Dosen  
Produktinformationen
SONAX Klebstoff Rest- Entferner m. EasySpray 400 ml
SONAX Klebstoff Rest- Entferner m. EasySpray 400 ml
SONAX Klebstoff Rest- Entferner m. EasySpray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1011109
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     4064700477308
EAN/GTIN:
     4064700477308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Klebstoffrestentferner mit EasySpray • Spezial-Lösemittel zur schnellen und rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten und Papier-Haftetiketten • Hohe Materialverträglichkeit • Mit EasySpray – für den einfachen Wechsel zwischen flächigem und punktgenauem Produktauftrag • Unbedenklich auf allen harten Oberflächen, z. B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Inhalt:
400 ml
Ausführung:
Dichtstoff-/Kleberentferner
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Dosen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Dose
ab 150 Dosen
€ 10,63*
€ 12,65
pro Dose
ab 600 Dosen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.