Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404
Riegler T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14, Edelstahl 1.4404
Artikel-Nr.:
     5417S-p1008146
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     849.014 ES
EAN/GTIN:
     4047322494809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
T-Steckverbindung, für Schlauch-Außen-Ø 14 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4404

Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medien.

Die Eignungsprüfung für den jeweiligen Anwendungsfall obliegt dem Anwender.

Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
150 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
für Schlauch:
14
SW:
22 mm
Hersteller:
Riegler
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge:
57,4
Mediumstemperatur max.:
150 °C
Form:
T-Stück
Arbeitsdruck pulsierend:
10 bar
geeignetes Rohrmaterial:
PVDF, PTFE, PA, PU
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
L2:
28,7
Arbeitsdruck max.:
20
L1:
57,4
Material:
Edelstahl
für Schlauch-Außen-Ø:
14
Betriebstemperatur max.:
150
Betriebstemperatur min.:
-20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 67,78*
€ 85,24*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 69,07*
€ 85,30*
2 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 73,64*
€ 91,46*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 79,71*
€ 101,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 105,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,18*
€ 120,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.