Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, G 1/2 IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, G 1/2 IG
Riegler Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, G 1/2 IG
Riegler Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, G 1/2 IG
Riegler Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, drehbar, Alu, G 1/2 IG
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007555
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.23-D-A
EAN/GTIN:
     4047322483919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung
Sicherheits-Stahlkupplung
Druckknopf-Sicherheitskupplung NW 5,5, ARO210, drehbar, Alu, G 1/2 IG, Betriebsdruck max. 12 bar, Med.-/Umgeb.temp. -20°C bis 70°C

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung.

Beim ersten Drücken erfolgt die Entlüftung der Kupplung, der Stecker bleibt in der Kupplung gesichert.

Nach dem zweiten Drücken wird der Stecker gelöst.

Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedienpersonals praktisch ausgeschlossen.

Die Sicherheitsversion entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Werkstätten, Automotive.

Weitere Informationen:
Nennweite:
5,5
Betriebsdruck max.:
12 bar
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck:
12
Steckerprofil:
gemäß ARO 210
Gehäuse:
Aluminium, eloxiert
Innenteile:
Edelstahl 1.4404
Anschluss:
G 1/2 IG
Knopf:
Stahl gehärtet und verzinkt
Schlüsselweite:
24
Gewindestück:
Messing vernickelt
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δp = 1 bar
Ventil:
Stahl gehärtet und verzinkt
NW:
5,5
Dichtmaterial:
NBR
SW:
24 mm
Mediumstemperatur max.:
70 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Länge:
82,5 mm
Durchfluss:
1080 l/min (Luft)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 8,50*
ab € 45,59*
€ 58,57*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 46,05*
€ 61,23*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 63,64*
8 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 52,37*
€ 66,90*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.10-A-ST
ab € 3,81*
Zubehör
Riegler
243.06-A-ST
ab € 3,78*
Zubehör
Riegler
243.07-A-ST
ab € 3,79*
Zubehör
Riegler
243.52-A-ST
ab € 7,77*
Zubehör
Riegler
243.57-A-ST
ab € 7,20*
Zubehör
Riegler
243.50-A-ST
ab € 4,24*
Zubehör
Riegler
243.55-A-ST
ab € 3,67*
Zubehör
Riegler
243.49-A-ST
ab € 2,40*
Zubehör
Riegler
243.54-A-ST
ab € 3,65*
Zubehör
Riegler
243.51-A-ST
ab € 5,60*
Zubehör
Riegler
243.56-A-ST
ab € 4,82*
Zubehör
Riegler
243.63-A-ST
ab € 7,76*
Zubehör
Riegler
243.61-A-ST
ab € 4,21*
Zubehör
Riegler
243.60-A-ST
ab € 2,40*
Zubehör
Riegler
243.62-A-ST
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.