Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20
Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20
Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20
Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20
Riegler Trinkwasser-Kugelhahn, MS vern., Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20
Artikel-Nr.:
     5417S-p1007109
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     350.7704
EAN/GTIN:
     4047322476546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Trinkwasser-Kugelhahn, Messing vernickelt, Handhebel, IG/IG, G 3/4, DN 20, Betriebstemp. -15 °C bis 110 °C, PN max. 40 bar

Messingkugelhahn mit freiem Durchgang und DVGW-Zulassung.

Er entspricht der europäischen Norm EN 13828 und dem Arbeitspapier DVGW W 570 und ist somit zugelassen für die Verwendung mit Trinkwasser.

Durch eine spezielle Kugeltechnik wird verhindert, dass sich Bakterien im Inneren des Hahnes bilden, sollte dieser längere Zeit nicht in Betrieb sein (gilt für den Betrieb mit Trinkwasser).

Weitere Informationen:
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Anwendungsbereich:
Trinkwasser, Wasser
DN:
20
Betriebsdruck max.:
40 bar
Gehäuse:
Messing vernickelt (außen), Messing blank (innen)
Gewinde:
G 3/4
Spindelabdichtung:
PTFE / EPDM / HNBR
Handhebel:
Aluminium
DVGW-Zulassung:
DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570
Gewindematerial:
Messing blank
Kugeldichtung:
PTFE
Kugel:
Messing verchromt
Gewindenorm:
Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,57*
€ 10,38*
3 Tage
118
1
€ 6,80*
ab € 7,69*
€ 10,74*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 11,66*
2 Tage
118
1
€ 8,50*
ab € 8,77*
€ 12,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
335.105
ab € 13,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.