Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 22-25 mm, 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 22-25 mm, 8,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 22-25 mm, 8,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 22-25 mm, 8,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006251
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 J-ES
EAN/GTIN:
     4047322402446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 22,0 - 25,0 mm, Bandbreite 8,5 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich max.:
25 mm
Spannbereich min.:
22 mm
Bandbreite:
8,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, 2-Ohr-Schlauchklemme, ES 1.4301 (W4), Spannbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,82*
2 Tage
29
10
€ 6,80*
ab € 0,68*
€ 1,01*
2 Tage
290
10
€ 8,50*
ab € 0,77*
€ 1,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,42*
4 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.