Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 17-20 mm, 7,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006249
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 G-ES
EAN/GTIN:
     4047322402422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 17,0 - 20,0 mm, Bandbreite 7,5 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Bandbreite:
7,5 mm
Spannbereich max.:
20 mm
Spannbereich min.:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, 2-Ohr-Schlauchklemme, ES 1.4301 (W4), Spannbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,63*
2 Tage
285
10
€ 6,80*
ab € 0,49*
€ 0,83*
2 Tage
2850
10
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,06*
6 Tage
288
1
€ 4,30*
ab € 0,70*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.