Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 13-15 mm, 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 13-15 mm, 7,0 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 13-15 mm, 7,0 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 13-15 mm, 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006247
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 E-ES
EAN/GTIN:
     4047322402408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 13,0 - 15,0 mm, Bandbreite 7,0 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Bandbreite:
7 mm
Spannbereich max.:
15 mm
Spannbereich min.:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, 2-Ohr-Schlauchklemme, ES 1.4301 (W4), Spannbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
582
350
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,48*
2 Tage
582
10
€ 6,80*
ab € 0,37*
€ 0,63*
2 Tage
5820
10
€ 8,50*
ab € 0,425*
€ 0,725*
4 Tage
642
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,91*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.