Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 11-13 mm, 6,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 11-13 mm, 6,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 11-13 mm, 6,5 mm
Riegler 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzv. (W1), Spannbe. 11-13 mm, 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1006230
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     157 D
EAN/GTIN:
     4047322029865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), Spannbereich 11,0 - 13,0 mm, Bandbreite 6,5 mm

Schnelle und sichere Montage durch Zusammendrücken der beiden Profile.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Material:
Stahl, glanzverzinkt (W1)
Spannbereich max.:
13 mm
Spannbereich min.:
11 mm
Bandbreite:
6,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen 11-13mm, 2-ohr-schlauchklemmen, 2-ohr-schlauchklemmen riegler, 2-Ohr-Schlauchklemme, Stahl glanzverzinkt (W1), 11
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
2 Tage
265
1
€ 6,80*
ab € 0,22*
€ 0,37*
2 Tage
32350
10
€ 8,50*
ab € 0,25*
€ 0,42*
2 Tage
180
1
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.