| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1005920 Herst.-Nr.: 190/61 EAN/GTIN: 4047322032308 |
| | |
|
| | |
| Einschraubverschraubung, Aluminium, für PVC-Gewebeschlauch 10x4, G 3/8, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, PN max. 10 bar Weitere Informationen: | | für PVC-Schlauch: | 4x10 | SW 1: | 17 mm | L2: | 9 mm | L1: | 33 mm | SW: | 19 mm | Hersteller: | Riegler | Gewinde: | G 3/8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, PA-Schlauch, Polyamid-Schlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, riegler pvc-gewebeschlauch 50m, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, Riegler, Einschraubverschraubung,, Alu,, für, 10x4, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,50* | € 1,89* | | | | | 16 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,42* | € 2,99* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 4,02* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,14* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|