Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing
Riegler L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing
Artikel-Nr.:
     5417S-p1004973
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     14.0952
EAN/GTIN:
     4047322026666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
L-Einschraubverteiler, G 1/4, SW 22, Messing
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
SW:
22 mm
Hersteller:
Riegler
Oberfläche:
-
L1:
29
Material:
Messing
Form:
L-Stück
Anschlussgewinde:
G 1/4
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, riegler druckluftverteiler, druckluftverteiler, Riegler, L-Einschraubverteiler,, G, 1/4,, SW, 22,
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,76*
2 Tage
1344
1
€ 8,50*
ab € 3,22*
€ 4,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,77*
€ 5,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,45*
5 Tage
1594
1
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.