Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA
Riegler Gerade Einschraubverschraubung G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, PFA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003786
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     120.32.603
EAN/GTIN:
     4047322392853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, SW 27, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (170 °C), PFA

Perfluoralkoxy (PFA): ein Fluorkunststoff, der die gleiche chemische Resistenz wie PTFE hat, aber bedeutend höhere Festigkeitswerte aufweist und für Temperaturen von max. 200 °C geeignet ist.

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Perfluoralkoxy (PFA)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebsdruck max. ab 170 °C:
1 bar
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebstemperatur max.:
200 °C
für Schlauch:
6/8 mm
L2:
14 mm
L1:
47 mm
Länge:
47
Material:
Perfluoralkoxy (PFA)
Schlüsselweite:
27
Gewinde:
G 1/2 AG
Ausführung:
für Schlauch 6/8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
187
€ 4,90*
ab € 33,90*
€ 43,61*
2 Tage
187
€ 8,50*
ab € 34,27*
€ 44,27*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,31*
€ 49,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,38*
€ 51,79*
4 Tage
187
€ 4,30*
ab € 42,51*
€ 54,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.