Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA
Riegler T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA
Riegler T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA
Riegler T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, PA
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003692
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     150.51
EAN/GTIN:
     4047322029650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
T-Einschraubverschraubung G 1/4 a., für Schlauch 4/6 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 1 bar (60 °C), PA

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit

hoher Witterungsbeständigkeit.

Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien.

Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Weitere Informationen:
Form:
T-Stück
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Klemmring:
Polypropylen (PP)
Verschraubungskörper:
Polyamid (PA)
Rändelmutter:
Polypropylen (PP)
Betriebsdruck max. bei 60 °C:
1 bar
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
für Schlauch:
4/6 mm
Hersteller:
Riegler
l2:
27
L1:
54
Anschlussgewinde:
G 1/4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,87*
€ 2,34*
2 Tage
6
1
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,56*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.