Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf. drehb. G1/4a., SW14
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003535
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     18.114-8
EAN/GTIN:
     4047322395021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzfeder drehbar, G 1/4 a., für Schlauch 8/6 mm, SW1 14, Arbeitsdr. max. 18 bar, Ms vern.
Weitere Informationen:
für Schlauch:
8/6 mm
SW 1:
14 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Gewinde:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt
Werkstoff:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
SW 2:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 2,73*
5 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,26*
2 Tage
116
1
€ 6,80*
ab € 2,34*
€ 3,45*
2 Tage
116
1
€ 8,50*
ab € 2,34*
€ 3,45*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.