Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1003526 Herst.-Nr.: 17.114-10 EAN/GTIN: 4047322394925 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzfeder, G 1/4 a., für Schlauch 10/8 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern. Weitere Informationen: | | für Schlauch: | 10/8 mm | Arbeitsdruck max.: | 18 bar | Gewinde: | G 1/4 | Material: | Messing vernickelt | Werkstoff: | Messing vernickelt | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Schlüsselweite: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Knickschutzfeder, Schlauchverschraubung, riegler gerade einschraubverschraubung, geradverschraubung g1/4, druckluftschraubverbindung gerade, Riegler, Gerade, Einschraubverschraubung,, Knickschutzf.,, Schl., 10/8, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 1,75* | € 2,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,73* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,85* | € 2,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,86* | € 2,80* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,87* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|