Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.
Riegler Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzf., Schl. 6/4, G1/4 a.
Artikel-Nr.:
     5417S-p1003524
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     17.114-6
EAN/GTIN:
     4047322394901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung, Knickschutzfeder, G 1/4 a., für Schlauch 6/4 mm, SW 16, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vern.
Weitere Informationen:
für Schlauch:
6/4 mm
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Gewinde:
G 1/4
Material:
Messing vernickelt
Werkstoff:
Messing vernickelt
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Schlüsselweite:
16 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,76*
5 Tage
157
1
€ 4,30*
ab € 1,36*
€ 2,10*
2 Tage
157
1
€ 8,50*
ab € 1,46*
€ 2,22*
2 Tage
157
1
€ 6,80*
ab € 1,47*
€ 2,23*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.